東空販売
スーパーショートインパクトレンチ
ツインハンマ機構です。
全長120mmのコンパクトボディで狭いエンジンルームなどに最適です。
用途
乗用車はもちろんバス等のエンジンルーム内の作業に最適です
最大締付トルク(N・m)
500
トラスコ品番
826-6364
材質
アルミ,鉄,樹脂
全長(mm)
120
質量(kg)
1.54
サイズ
エアインレット1/4PT
ホース内径(Φmm)
8.5
空気消費量(m
3
/min)
0.6、0.4(負荷時)
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365533
MI-1650
¥
46,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません