東空販売
チャックグラインダ
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダ。
用途
金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます
材質
鉄
サイズ
エアインレット1/4PT
使用エアーホース内径(Φmm)
Φ9.5
チャック軸径(Φmm)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365585
MG-7206B
22000
0.5
¥
31,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60366032
TG-25Z-2
18000
0.35
¥
29,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください