東空販売
グラインダアングルタイプ
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。
用途
金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます
空気消費量(m
3
/min)
0.38
仕様
アングルタイプ
トラスコ品番
826-6359
材質
鉄
全長(mm)
123
質量(kg)
0.4
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365603
MG-7236B
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません