東空販売
エアドリル
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途
あらゆる穴あけ作業に最適
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
チャック寸法(mm)
10
仕様
正逆回転切替式
トラスコ品番
826-6355
材質
鉄
全長(mm)
200
質量(kg)
1.1
サイズ
エアインレット1/4PT
空気消費量(m
3
/min)
0.58
使用エアーホース内径(Φmm)
6.35
切削範囲(mm)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365612
MD-3311B
¥
52,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください