東空販売
ベルトサンダ
ベルトの交換がワンタッチです。
作業に応じて、アームの角度が調節可能です。
排気利用のクリーニングシステムにより、ベルトの寿命を大幅にアップします。
用途
手の入りにくい箇所の研磨作業に最適、バリ取り、面取り、ビート削りなどの作業
材質
鉄
全長(mm)
275
空気消費量(m
3
/min)
0.2
使用エアーホース内径(Φmm)
6.35
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ベルト速度(m/min)
ベルト寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365637
MS-10B
826-6379
0.8
1100
10/20×330
¥
55,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60365734
MS-20B
826-6380
1.4
2500
20×520
¥
70,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください