エアドリル(アングルタイプ)

エアドリル(アングルタイプ) - 東空販売

小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。

用途あらゆる穴あけ作業に最適回転数(min-1[r.p.m])1200チャック寸法(mm)10仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6356材質全長(mm)208質量(kg)1.2サイズエアインレット1/4PT空気消費量(m3/min)0.36使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60365655MD-3312B
56,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする