東空販売
エアドリル
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途
あらゆる穴あけ作業に最適
回転数(min
-1
[r.p.m])
500
チャック寸法(mm)
12.7
仕様
正逆回転切替式
トラスコ品番
826-6357
材質
鉄
全長(mm)
220
質量(kg)
1.6
サイズ
エアインレット1/4PT
空気消費量(m
3
/min)
0.47
切削範囲(mm)
13
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365664
MD-3413B
¥
56,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください