東空販売
ダブルアクションサンダ6 非吸塵式 フックフェース マジック式
優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。
パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途
軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします
トラスコ品番
826-6389
種別
フックフェース:マジック式ペーパ用
材質
鉄
全長(mm)
160
サイズ
エアインレット1/4PT
タイプ
非吸塵式
全高(mm)
93
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11500
パッド寸法(mm)
Φ150
空気消費量(m
3
/min)
0.4
使用エアーホース内径(Φmm)
Φ6.35
オービットダイヤ(mm)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365673
MS-680N6-H
¥
44,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください