曜日別特売

ダブルアクションサンダ6 非吸塵式 ビニールフェース のり式

ダブルアクションサンダ6 非吸塵式 ビニールフェース のり式 - 東空販売

優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。
パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。

用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6390種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質全長(mm)160サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500パッド寸法(mm)Φ150空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60365682MS-680N6-V
44,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする