曜日別特売

オービタルサンダ 非吸塵式 ビニールフェース のり式

オービタルサンダ 非吸塵式 ビニールフェース のり式 - 東空販売

新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。
モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。
快適なグリップ感で疲労感を軽減します。
エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。

用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000トラスコ品番826-6384種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質全長(mm)145質量(kg)0.63サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)82パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60365707MS-630N4-V
61,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする