東空販売
エアハンマ強力タイプ
薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途
アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業
打撃数(bpm)
1600
トラスコ品番
826-6349
材質
鉄
ストローク(mm)
Φ90
全長(mm)
220
質量(kg)
2.1
サイズ
エアインレット1/4PT
シャンク径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ピストン径(Φmm)
Φ19.0
使用エアーホース内径(Φmm)
Φ6.35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365795
BRH-7R
¥
79,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください