東空販売
軽量・大型インパクトレンチ1
ピンレス機構です。
ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途
乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)
1960
材質
鉄
質量(kg)
9.5
サイズ
エアインレット1/2PT
差込角(mm)
25.4
ホース内径(Φmm)
12.7
能力ボルト径(mm)
38
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
空気消費量(m
3
/min)
無負荷空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365838
MI-3800P
826-6371
265
0.70(負荷時)
1.20
¥
177,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60365847
MI-3800GS
826-6370
504
1.00(負荷時)
1.60
¥
187,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください