東空販売
大型インパクトレンチ1
ピンレス機構です。
ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途
乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)
2650
トラスコ品番
826-6374
材質
鉄
全長(mm)
594
質量(kg)
13.9
サイズ
エアインレット1/2PT
タイプ
ショートシャンク
差込角(mm)
25.4
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
1.00(負荷時)
能力ボルト径(mm)
45
無負荷空気消費量(m
3
/min)
1.90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365856
MI-4500GS
¥
233,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください