東空販売
超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ
ツインハンマ機構です。
特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。
効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途
自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート
材質
鉄
サイズ
エアインレット1/2PT
差込角(mm)
25.4
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
0.7(負荷時)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365865
MI-38GL
1760
¥
225,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60365883
MI-42GL
2550
¥
253,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください