東空販売
超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ
ツインハンマー機構により軽量ハイパワー
タイプ
ショートアンビル
差込角(sq.)
25.4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
実用トルク範囲(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365892
MI-42GS
3900
2550
¥
230,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60365908
MI-38GS
3700
1760
¥
212,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください