東空販売
強力型インパクトレンチ 3インチアンビル
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
最大トルク(N・m)
980
全長(mm)
340
質量(kg)
4.3
差込角(mm[inch])
19[3/4]
ホース内径(Φmm)
9.5(3/8)
空気消費量(m
3
/min)
(負荷時)0.70
エアーインレット
3/8PT
能力ボルト径(mm)
22
無負荷空気消費量(m
3
/min)
1.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365917
MI-20PLG-3
¥
92,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください