東空販売
ミニエアソー
せまい場所での小さなネジ締め・緩め作業に最適。(手作業に比べ、約5倍の作業効率)
ストローク(mm)
10
全長(mm)
245
質量(kg)
0.57
ホース内径(Φmm)
6.35(1/4)
空気消費量(m
3
/min)
0.37
エアーインレット
1/4PT
往復回数(回/min)
10000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365962
MJ-100A
¥
54,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください