曜日別特売

ワックスポリッシャー

ワックスポリッシャー - 東空販売

エルゴノミック形状を採用:人間工学に基いたデザインを採用し、どなたの手にもフィットするグリップです。
重量820g軽量ボディバランス:作業者の手の負担を軽減します。
回転トルクをアップ:バランスウェイトの改良により、特に低回転時の汚れ落とし作業に威力を発揮します。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60365978MS-780WP
54,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする