東空販売
ダブルアクションサンダー 非吸塵式 ビニールフェース
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
全長(mm)
158
質量(kg)
0.82
全高(mm)
103
ホース内径(Φmm)
6.35(1/4)
パッド寸法(mm)
Φ125
空気消費量(m
3
/min)
0.4
エアーインレット
1/4PT
オービットダイヤ(mm)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365996
MS-780N6-V
¥
44,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください