東空販売
ディスクサンダー
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
全長(mm)
180
質量(kg)
1.0
外径×内径(Φmm)
(ディスクペーパー)100×16
ホース内径(Φmm)
9.5(3/8)
空気消費量(m
3
/min)
0.38
エアーインレット
1/4PT
パッド径(Φmm)
(ペーパー用)73
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60366005
MS-4125B
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください