ロートハンマ

ロートハンマ - 東空販売ロートハンマ - 東空販売ロートハンマ - 東空販売ロートハンマ - 東空販売

間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき能力を発揮する超小型軽量さく岩機です。
ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー、アンカーボルトの作業にも使用出来ます。

エアーインレット3/8PTストローク(mm)31回転数(min-1[r.p.m])420ホース内径(Φmm)12.7(1/2)回転方向空気消費量(m3/min)0.85ピストン径(Φmm)38×22打撃数(bpm)3400内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(bpm)
空気消費量(m3/min)
ホース内径(Φmm)
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60366023TH5-AVO34000.8512.7(1/2)6.5438
174,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
60366102TH5-H34000.8512.7(1/2)5.8425
121,300
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60366118TH5-S-C34000.8512.7(1/2)6428
121,300
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60366127TH5-AVI34000.8512.7(1/2)7.3458
167,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする