曜日別特売

ストレートグラインダ

ストレートグラインダ - 東空販売ストレートグラインダ - 東空販売

シンプルな構造で優れた耐久性。
TOKU独自の排気機構で高い静音性。

用途切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能材質使用エアーホース内径(Φmm)Φ12.7砥石周速度(m/min)最高3000内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60366057TSG-5S76000.6
56,300
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
60366066TSG-6S63001.2
64,200
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
60366048TSG-3F127000.5
37,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする