曜日別特売

ハンマドリル

ハンマドリル - 東空販売ハンマドリル - 東空販売

一般土木建設工事、建築工事の他に、ケミカルアンカー用さく孔作業(K-10除く)にも、広く使用されています。
作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。(THD-1100, THD-1100AV、NRH-1)
K-10型は、3/4”のテーパーロッドを採用し、26~38mmのさく孔能力があります。

回転方向内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(bpm)
ストローク(mm)
全長(mm)
質量(kg)
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60366163NRH-13200313406350
134,200
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60366172THD-11003200314004.8350
134,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60366075K-1021004549010.4290
105,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする