ロックドリル

ロックドリル - 東空販売ロックドリル - 東空販売ロックドリル - 東空販売

強力なさく孔力と抜群の耐久性。バランスの良さと操作性に優れ他の追随を許しません。扱い易く、効率の良い作業を実現します。作業内容に適した機種をお選び下さい。
防振、防音タイプも用意しました。作業者を振動障害から守ります。

エアーインレット3/4PTホース内径(Φmm)19(3/4)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(bpm)
空気消費量(m3/min)
ストローク(mm)
ホース内径(Φmm)
質量(kg)
全長(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60366084TJ-15(3/4)24501.64519(3/4)14468250
221,300
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60366136TJ-20SV24002.54919(3/4)23608200
324,900
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60366154TJ-20SBS24002.54919(3/4)18.5610200
254,300
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする