東空販売
エアオーガドリル
回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
全長(mm)
275
質量(kg)
10
ホース内径(Φmm)
19(3/4)
空気消費量(m
3
/min)
3.4
エアーインレット
3/4PT
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60366145
TAA-400
¥
303,700
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください