ライトピックハンマー

ライトピックハンマー - 東空販売

ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。
また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。

エアーインレット3/8PTホース内径(Φmm)12.7(1/2)シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(bpm)
空気消費量(m3/min)
ピストン径(Φmm)
ストローク(mm)
シャンクサイズ(mm)
ホース内径(Φmm)
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60366215AHR-3B25000.52879Φ17.45×14.75H×6012.7(1/2)6.4350
60,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60366206TYC-6B18000.8528.5475Φ17.45×14.75H×6012.7(1/2)6.7430
64,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする