フラックスチッパー

フラックスチッパー - 東空販売

フラックスチッパは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。

用途船舶、橋梁、車両等の錆落し、その他あらゆる固着物の落しにも便利です打撃数(bpm)3200仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番826-6404材質全長(mm)240質量(kg)1.97空気消費量(m3/min)0.42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60366224TFC-257H
40,600
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする