東空販売
サンドランマ
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。
独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途
電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください
サイズ
エアインレット3/8PT
材質
鉄
使用エアーホース内径(Φmm)
12.7
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(bpm)
空気消費量(m
3
/min)
ストローク(mm)
使用エアーホース内径(Φmm)
質量(kg)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60366233
TB-00G
1600
0.25
Φ50
12.7
1.7
280
826-6397
¥
49,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60366242
TB-0G
1000
0.3
Φ65
12.7
2.7
394
826-6398
¥
55,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60366267
TF-1N
750
0.5
Φ100
12.7
6.8
1070
826-6402
¥
82,200
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60366276
TF-2N
600
0.6
Φ125
12.7
9
1195
826-6403
¥
89,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60366258
TB-1N
750
0.5
Φ100
12.7
5.4
510
826-6399
¥
68,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください