タンパ

タンパ - 東空販売

安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。
独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。

用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください打撃数(bpm)750トラスコ品番826-6393材質ストローク(mm)Φ140全長(mm)1240質量(kg)16.7サイズエアインレット1/2PT空気消費量(m3/min)1.1ピストン径(Φmm)Φ38使用エアーホース内径(Φmm)12.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60366285T-6
123,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする