東空販売
防振ライトピックハンマー 角シャンク
材質(本体)
鉄
シャンク
角
ホース内径(Φmm)
12.7
エアーインレット
3/8PT
内容量
1台
注意
※使用空気圧0.59MPa(6.0kgf/cm
2
)必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(bpm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60366328
AA-1.3BAV(H)
2800
¥
85,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60366312
AA-3BAV(H)
2400
¥
71,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。