曜日別特売

Z金具

Z金具 - 大石製作所Z金具 - 大石製作所

アジャスターフックに掛けて固定してください。

種別Z金具仕様アンカーΦ14×20長穴-1穴材質鉄焼付け塗装内容量1個
注意
※基本は四隅を固定してください。但し、軽量物の場合は対角でも可能です。
※設備上面で、Z金具が中心を向くように配置してください。
※コンクリート床の場合、アンカーボルトを使用してください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59910926ZKC6-80-6t×内寸高さ80×間口24
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
59910935ZKC6-60-6t×内寸高さ60×間口24
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
59910944ZKC6-40-6t×内寸高さ40×間口24
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月17日
59910953ZKC6-30-6t×内寸高さ30×間口24
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
59910962ZKC6-20-6t×内寸高さ20×間口24
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
59910978ZKC6-100-6t×内寸高さ100×間口24
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
59910987ZKC4.5-70-4.5t×内寸高さ70×間口24
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
59910996ZKC4.5-60-4.5t×内寸高さ60×間口24
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
59911005ZKC4.5-45-4.5t×内寸高さ45×間口24
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
59911014ZKC4.5-30-4.5t×内寸高さ30×間口24
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
59911023ZKC4.5-20-4.5t×内寸高さ20×間口24
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
21472397ZKC6-60【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)6t×内寸高さ60×間口24
オープン3,890
1,690
アウトレット
1,859(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
59910917ZKC9-36-9t×内寸高さ36×間口24
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする