落下防止ベルト ファイルガード

落下防止ベルト ファイルガード - 大石製作所落下防止ベルト ファイルガード - 大石製作所落下防止ベルト ファイルガード - 大石製作所落下防止ベルト ファイルガード - 大石製作所落下防止ベルト ファイルガード - 大石製作所落下防止ベルト ファイルガード - 大石製作所
(2件のレビュー)

3種類の取付方法に対応
書棚のファイル・書類の飛び出しを防ぎます W1800mmまでのラックに対応

種別落下防止器具材質ポリプロピレン、ベルト:樹脂、取付金具:鉄内容量1個
注意
※接着金具を使用する際は金具貼付け後72時間後以降にテンションをかけてください
※パッケージが最新のものと異なる場合があります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59911224FR-1801800
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
59911233FR-1201200
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59911233
2021-10-01
用途: 書庫書類の落下防止
製造業

貼り付け面が平であれば時間を掛けずに対策できるので便利です。

対象商品 : 59911224
2021-12-17
用途: 棚に保管している、キングファイルなどの落下防止予防として

きつめにできたり、ゆるくしたり調節がきくので
今回の保管しているファイル防止に少し役立ちそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする