ドリテック
ウォーキングパートナー
身につけるだけですぐ使える
すぐ使えるカンタン操作
大きな画面、大きな数字で見やすい
便利なクリップ付
検出方式
振子式
質量(g)
約22
電源
アルカリボタン電池LR1130×1個
表示
(歩数)最小1歩~最大99999歩
表示方式
液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約56×29×38
精度(%)
±3以内(振動試験機による)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60696082
H-233WT
ホワイト
オープン
¥
1,078
¥
1,186
(税込)
当日出荷
60696098
H-233BK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください