PackStyle(パックスタイル)
PS マルチカップ角
材質
A-PET
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60354035
506557
1袋(50枚)
MS500
72
104
104
MS緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60354044
523156
1袋(50枚)
MS500
72
104
104
MS白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88621898
506557
1ケース(50枚×20袋)
MS500
72
104
104
MS緑
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88621907
523156
1ケース(50枚×20袋)
MS500
72
104
104
MS白
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88621916
506558
1ケース(50枚×12袋)
MS751
91
116
116
MS緑
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60354053
506558
1袋(50枚)
MS751
91
116
116
MS緑
オープン
取扱い終了
60354062
510548
1袋(50枚)
FS500
58
99
126
MS白
オープン
取扱い終了
88621925
510548
1ケース(50枚×30袋)
FS500
58
99
126
MS白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980