PS CSフルーツ 1
高級大玉フルーツを外部の衝撃から守ります。ボタン嵌合と上下穴有で通気性抜群。表裏リバーシブルで陳列できます。積み重ねも!ラフランス/大玉マンゴ-等。上下に空気穴有
材質APET
色クリア
サイズ高さ40.5(84.5)
高さ(mm)85
短辺(mm)145
長辺(mm)299
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
商品説明動画
売り場を彩る高級フルーツ1玉用容器 CSフルーツの紹介
この動画は、1人が参考にしています。