PackStyle(パックスタイル)
PS エコテトラ
従来品(エコテトラ)より容量が約1.5倍入ります。フードパックではできない立体感を演出できます。耐熱性、耐油性、省スペース性にも優れています。カキフライ250g
材質
未晒原紙/HSPET、OPET/HSPET
寸法(mm)
170×200
色
未晒
短辺(mm)
170
長辺(mm)
200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60354787
559670
1袋(100枚)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
88622607
559670
1ケース(100枚×32袋)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
商品説明動画
レンジOK!中身の見える惣菜袋 エコテトラの紹介
参考になった