PackStyle(パックスタイル)
PS リユースレジ袋
ベーシックなレジ袋をラインナップ。厚さ:0.023mm
材質
HDPE
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.023
サイズ
3L
高さ(mm)
580
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60354805
427506
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください