PackStyle(パックスタイル)
PS レジ袋
(1件のレビュー)
ベーシックなレジ袋をラインナップ。
材質
HDPE
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
マチ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60354814
427503
乳白
L
135
255
0.014
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
60354823
440647
半透明
L
135
255
0.014
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60354832
427504
乳白
LL
150
300
0.017
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
60354848
427507
半透明
LL
150
300
0.017
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
60354857
427502
乳白
M
125
215
0.012
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
60354866
440646
半透明
M
125
215
0.012
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60354875
427499
乳白
S
110
180
0.012
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
60354884
440645
半透明
S
110
180
0.012
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください