PS OPP防曇袋穴4

PS OPP防曇袋穴4 - PackStyle(パックスタイル)PS OPP防曇袋穴4 - PackStyle(パックスタイル)

日本国内にて製袋。シール強度と透明度に自信あり!

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
603550244608111袋(1000枚)4OPP3002000.0211号
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
603550424608131袋(1000枚)4OPP3802600.0213号
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
886227134608111ケース(1000枚×10袋)4OPP3002000.0211号
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886227384608131ケース(1000枚×5袋)4OPP3802600.0213号
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
603550154608101袋(1000枚)4OPP2701800.0210号
オープン
取扱い終了
返品不可
603550334608121袋(1000枚)4OPP3402300.0212号
オープン
取扱い終了
603550584608071袋(1000枚)4OPP2501500.028号
オープン
取扱い終了
返品不可
603550674608091袋(1000枚)4OPP3001500.029号
オープン
取扱い終了
返品不可
886227044608101ケース(1000枚×10袋)4OPP2701800.0210号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886227224608121ケース(1000枚×5袋)4OPP3402300.0212号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886227474608071ケース(1000枚×10袋)4OPP2501500.028号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886227564608091ケース(1000枚×10袋)4OPP3001500.029号
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする