曜日別特売

PS チャック付スタンド袋

PS チャック付スタンド袋 - PackStyle(パックスタイル)PS チャック付スタンド袋 - PackStyle(パックスタイル)PS チャック付スタンド袋 - PackStyle(パックスタイル)PS チャック付スタンド袋 - PackStyle(パックスタイル)PS チャック付スタンド袋 - PackStyle(パックスタイル)

オシャレに陳列、オシャレに保存。チャック付青果用バッグ。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長辺(mm)
短辺(mm)
マチ(mm)
材質
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
603552525279421袋(50枚)26021050OPP/CPPSMS白
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
886229485279421ケース(50枚×10袋)26021050OPP/CPPSMS白
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
603552345065771袋(50枚)31525065OPP・CPPMファーム
オープン
取扱い終了
603552435065761袋(50枚)31525065OPP・CPPMリーフ
オープン
取扱い終了
603552685279401袋(50枚)26021050OPP/CPPSリーフ
オープン
取扱い終了
886229235065771ケース(50枚×10袋)31525065OPP・CPPMファーム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886229325065761ケース(50枚×10袋)31525065OPP・CPPMリーフ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886229575279401ケース(50枚×10袋)26021050OPP/CPPSリーフ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする