PackStyle(パックスタイル)
PS ポリ規格袋
ベーシックなポリ袋を7アイテム揃えました。
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60355453
434963
1袋(100枚)
10
180
270
0.025
低密度ポリエチレン
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
88623133
434963
1ケース(100枚×60袋)
10
180
270
0.025
低密度ポリエチレン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60355444
434962
1袋(100枚)
9
150
250
0.025
低密度ポリエチレン
オープン
取扱い終了
60355462
434964
1袋(100枚)
11
200
300
0.025
低密度ポリエチレン
オープン
取扱い終了
60355478
434965
1袋(100枚)
12
230
340
0.025
低密度ポリエチレン
オープン
取扱い終了
60355487
434966
1袋(100枚)
13
260
380
0.025
低密度ポリエチレン
オープン
取扱い終了
60355496
434967
1袋(100枚)
14
300
410
0.025
低密度ポリエチレン
オープン
取扱い終了
返品不可
60355505
434968
1袋(100枚)
15
300
450
0.025
低密度ポリエチレン
オープン
取扱い終了
88623124
434962
1ケース(100枚×60袋)
9
150
250
0.025
低密度ポリエチレン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88623142
434964
1ケース(100枚×40袋)
11
200
300
0.025
低密度ポリエチレン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88623158
434965
1ケース(100枚×30袋)
12
230
340
0.025
低密度ポリエチレン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88623167
434966
1ケース(100枚×20袋)
13
260
380
0.025
低密度ポリエチレン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88623176
434967
1ケース(100枚×20袋)
14
300
410
0.025
低密度ポリエチレン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88623185
434968
1ケース(100枚×20袋)
15
300
450
0.025
低密度ポリエチレン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980