PackStyle(パックスタイル)
PS 小巻ロールポリ
(1件のレビュー)
フォルダやスタンドにおすすめの小巻ロールポリ袋。
形状
ロール
サイズ
12号
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60355557
446678
1巻
HDPE
0.006
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
88623237
446678
1ケース(1巻×12巻)
HDPE
0.006
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980