PackStyle(パックスタイル)
PS SHバッグ 角底
(1件のレビュー)
クラシカルなペーパーバッグで売り場演出。
高さ(mm)
120
材質
紙
短辺(mm)
95
長辺(mm)
180
柄
MS緑
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60355645
488177
1袋(50枚)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60355654
488175
1袋(25枚)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88623325
488177
1ケース(50枚×40袋)
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88623334
488175
1ケース(25枚×16袋)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
商品説明動画
クラシカルでおしゃれなペーパーバッグ SHバッグシリーズ
参考になった