PackStyle(パックスタイル)
PS SHバッグ 舟底
クラシカルなペーパーバッグで売り場演出。
高さ(mm)
145
材質
紙
短辺(mm)
90
長辺(mm)
215
柄
MS赤
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88623343
488178
1ケース(100枚×10袋)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60355663
488178
1袋(100枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
60355672
488176
1袋(20枚)
オープン
取扱い終了
88623352
488176
1ケース(20枚×20袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
商品説明動画
クラシカルでおしゃれなペーパーバッグ SHバッグシリーズ
参考になった