PackStyle(パックスタイル)
PS 焼き芋ガゼット 平袋
やきいも 用 焼き芋 焼きいも パック 袋 紙
材質
紙
高さ(mm)
250
短辺(mm)
30
長辺(mm)
160
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60355758
486897
1袋(100枚)
晒
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60355767
486896
1袋(100枚)
未晒
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
88623438
486897
1ケース(100枚×10袋)
晒
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88623447
486896
1ケース(100枚×10袋)
未晒
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980