PackStyle(パックスタイル)
PS ゴミ袋 PSH-2
業種問わず使えるゴミ袋
材質
HDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60356756
427544
70
半透明
0.018
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください