曜日別特売

PS 短靴 シェフグリップ

PS 短靴 シェフグリップ - PackStyle(パックスタイル)PS 短靴 シェフグリップ - PackStyle(パックスタイル)PS 短靴 シェフグリップ - PackStyle(パックスタイル)PS 短靴 シェフグリップ - PackStyle(パックスタイル)PS 短靴 シェフグリップ - PackStyle(パックスタイル)PS 短靴 シェフグリップ - PackStyle(パックスタイル)PS 短靴 シェフグリップ - PackStyle(パックスタイル)PS 短靴 シェフグリップ - PackStyle(パックスタイル)
(1件のレビュー)

抜群の耐滑性で転倒事故防止!耐油底・抗菌・防臭・ゆったり幅広。独立行政法人労働安全衛生総合研究所 安全靴・作業靴技術指針による耐滑区分 最高耐滑区分5取得品。

形状ローカット種類作業靴材質(甲被)合成皮革材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6035685355068322.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
6035690555068825ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
6035693255069126.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
6035697555069429ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
6035699355067022.5ホワイト
オープン
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
6035701855067223.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
6035702755067324ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
6035703655067424.5ホワイト
オープン
3,290
3,619(税込)
6日以内出荷
6035704555067525ホワイト
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
6035705455067625.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
6035706355067726ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
6035707255067826.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
6035709755069527.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
6035710655067928ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
6035711555068029ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
6035684455068222ブラック
オープン
取扱い終了
6035686255068423ブラック
オープン
取扱い終了
6035687855068523.5ブラック
オープン
取扱い終了
6035688755068624ブラック
オープン
取扱い終了
6035689655068724.5ブラック
オープン
取扱い終了
6035691455068925.5ブラック
オープン
取扱い終了
6035692355069026ブラック
オープン
取扱い終了
6035694855069227ブラック
オープン
取扱い終了
6035695755069727.5ブラック
オープン
取扱い終了
6035696655069328ブラック
オープン
取扱い終了
6035698455066922ホワイト
オープン
取扱い終了
6035700255067123ホワイト
オープン
取扱い終了
6035708855068127ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

抜群の耐滑性と耐油底!シェフグリップシリーズの紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: キッチン用
飲食業

自分用に購入
きつくて入らなかった
コックシューズって普通ゆったりできているのに…
返品するのに送料かかる
靴はもう買わないことにした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする