曜日別特売

草抜きフォーク

草抜きフォーク - 石黒金属
(1件のレビュー)

フォーク形状で幅広の爪を根元にさして根を起こして草抜きします。
フォークのようなアール形状が土を掘起し、雑草の根もきれいに抜き取ります。
プラスチックグリップにステンレス製の爪だからお手入れも簡単!

全長(mm)230材質(本体)ステンレス質量(g)81寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×2302材質(ハンドル)ポリプロピレン内容量1個
注意
※使用上の注意をよく読んでお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60363695KP-7
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60363695
2021-04-13
用途: 草抜き
その他業種

本来の土に刺して使う方法ではないが、竜の髭などの植え込みの中に生えたカラスノエンドウをまとめて抜くのに使用した。手で一本ずつ抜くのは大変なので櫛でとかすような使い方でカラスノエンドウだけを抜くことが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする