石黒金属
草かきタワシ
円形状のフチのギザ爪で土ごと削り根を起こして草抜きします。
円形状だから、全ての面と角度からで草をカキ取れます。
プラスチックグリップにステンレス製の爪だからお手入れも簡単!
全長(mm)
235
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×35×238
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※使用上の注意をよく読んでお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60363704
KP-8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください