草抜きピンセット

草抜きピンセット - 石黒金属
(2件のレビュー)

小さな雑草抜きに。摘まんで根ごと引き抜く!少ない力で楽に摘まめます!
ステンレス製なので水洗い可能!

全長(mm)110質量(g)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×8×110材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60363738KP-1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60363738
2020-04-23
用途: 小さな草抜き

小さな草抜きだとピンセットでは腰が弱く、これならと思い購入しましたが、前任者のレビューと同様、交さしてしまうことが多く、4回目の使用のとき折り曲がる先端部が折れてしまいました。この部分は樹脂では弱く、金属(ステン)を使用した一体型のものでないと堅牢性に耐えないと思えます。ぜひ開発をお願いします。

対象商品 : 60363738
2018-11-19
用途: 草抜き

細かな草は引き抜きやすいですが、何回か使用している中に尖端がX字に交差することが多く、ついに曲がりの中央から折れてしまいました。これでは少々耐久性が弱いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする